Flisediamantboresæt ″Dry″, 6 stk., M 14

Art.-nr.: 628320000
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628320000
EAN/GTIN 4061792190610
Producentnummer 628320000
L-nummer L01750 480

Betegnelse

Beskrivelse:

  • M 14 gevind til brug på vinkelslibere
  • Lang levetid og hurtigt boreforløb på grund af vakuumlodede diamanter
  • Let udtagning af borekernen på grund af sideudsparinger
  • Ingen ekstra køling nødvendig. Ø 6-14 mm har også en integreret paraffinemulsion for bedre køling. Ved successive boringer anbefales det at afkøle kronen kortvarigt med vand efter hver boring!
  • Tykkelsen af flisen / porcelænsstenetøj / granitpladen anbefales som den anvendelige længde. Som regel max. 2 cm. Granitplader / bordplader kan bores op til 5 cm. I så fald bør kronen trækkes oftere ud af borehullet, så den køler kortvarigt af!
  • Vigtigt: Bor ikke i underlaget, når materialet er lagt!
  • Maximal arbejdshastighed: 80 m/s
  • Sæt bestående af: 1 x hver Ø 35 mm, 40 mm, 50 mm, 50 mm, 68 mm + diamantfræsegreb 20 mm + diamantskålskive 50 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven