PENTA 24N486C040 IC908 5-skærs platter til notning og afstikning af hårde og seje emnematerialer

Art.-nr.: 6004936
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 6004936
EAN/GTIN 7291075346923
Producentnummer 6004936
L-nummer L24080 82

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkende skær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6,2 mm, skærebredde (CW) 4,86 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,2 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 4,86 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,25 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven