PENTA 24R200C06D IC1008 Skær med 5 skærekanter til afstikning af rør samt hårde og seje emnematerialer

Art.-nr.: 6004929
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6004929
EAN/GTIN 7291075346954
Producentnummer 6004929
L-nummer L24080 84

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,1 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,12 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 12 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven