PENTA 24N178C018 IC908 5-skærs platter til notning og afstikning af hårde og seje emnematerialer

Art.-nr.: 6004923
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6004923
EAN/GTIN 7291075346879
Producentnummer 6004923
L-nummer L24080 76

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,18 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 1,78 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,18 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 1,78 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,14 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven