PENTA 24N318J159 IC908 5-skærs platter med fuld radius til præcisionsriller i bløde emnematerialer

Art.-nr.: 6004813
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6004813
EAN/GTIN 7291075239232
Producentnummer 6004813
L-nummer L24080 254

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 1,59 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6,5 mm, skærebredde (CW) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 1,59 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 3,18 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,2 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,06 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven