PENTA 34N270J010 IC908 Skæreplader med 5 skærekanter til notning og afstikning af bløde emnematerialer, afstikning af rør, små og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6004765
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6004765
EAN/GTIN 7291075326550
Producentnummer 6004765
L-nummer L24080 227

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,1 mm, skæredybde, maks. (CDX) 10 mm, skærebredde (CW) 2,7 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0.002 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 2,7 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,16 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven