PENTA 34N239J120 IC908 Skæreplader med 5 skærekanter til notning og afstikning af bløde emnematerialer, afstikning af rør, små og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6004763
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 6004763
    EAN/GTIN 7291075326536
    Producentnummer 6004763
    L-nummer L24080 225

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning Skær, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 8,5 mm, skærebredde (CW) 2,39 mm

    Egenskab:

    • Spanformer J
    • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0.002 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 8,5 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde (med uret) 2,39 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,16 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,06 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven