PENTA D32R200C-6D IC808G Skær med 5 skærekanter til afstikning af hårde emnematerialer, til almindelige og vanskelige opgaver

Art.-nr.: 6004744
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 6004744
    EAN/GTIN 7291075318647
    Producentnummer 6004744
    L-nummer L24080 8

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,1 mm, skærebredde (CW) 2 mm

    Egenskab:

    • Spanformer C.
    • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 2 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,12 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven