PENTA 24-18-UN IC908 Præcisionsslebne, 5-rillede skær med solid profil og spånformer til udvendigt gevind (UN, UNC,UNF, UNEF)

Art.-nr.: 6004689
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6004689
EAN/GTIN 7291075322194
Producentnummer 6004689
L-nummer L24080 203

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeindsatse, diameter indre cirkel (IC) 24 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,18 mm
  • Diameter InCircle (IC) 24 mm
  • Antal tænder 1
  • Gevindform type (THFT) UN60

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven