PENTA 34F300-0.40-22LS IC908 5-skærs platter til aksial notning og udfræsning på tappe med op til 5 mm skæredybde; Dmin 22 mm

Art.-nr.: 6004560
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6004560
EAN/GTIN 7291075322064
Producentnummer 6004560

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rilleskæring/drejeskær, skæredybde, maks. 5 mm (CDX), skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 22 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,15 mm/rev.
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven