PCHPLS 20-34 Værktøjsholder med 5-skærs platter til bearbejdning af lange tappe

Art.-nr.: 2302471
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302471
EAN/GTIN 7291075321999
Producentnummer 2302471
L-nummer L23920 2469

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial indstikning/drejning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde, maks. (CWX) 4 mm, skærebredde, min. (CWN) 2,39 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,39 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven