PENTA 34R200C15D IC908 Skær med 5 skærekanter til afstikning af hårde emnematerialer, til vanskelige og generelle opgaver

Art.-nr.: 6003589
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 6003589
    EAN/GTIN 7291075259117
    Producentnummer 6003589
    L-nummer L24080 117

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,1 mm, skæredybde, maks. (CDX) 8 mm, skærebredde (CW) 2 mm

    Egenskab:

    • Spanformer C.
    • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 2 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,1 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.
    • Skærediameter (CUTDIA) 18 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven