CC 18 LTX BL batteridrevet vinkelsliber uden ledning

Art.-nr.: 600349840
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600349840
EAN/GTIN 4061792174788
Producentnummer 600349840
L-nummer L01750 1077

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget handy værktøj med maksimal arbejdskomfort til mange anvendelsesområder
  • Altid det rigtige tilbehør: stort udvalg af skiver til bearbejdning af metal, træ, sten, fliser og plast
  • Kraftig børsteløs motor for hurtig arbejdsgang og maksimal effektivitet
  • Overbelastningsbeskyttelse: beskytter motoren mod overophedning
  • Nystartbeskyttelse: forhindrer utilsigtet opstart efter batteriskift
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Afskæringshætteclips, 2 skæreskiver Flexiarapid Super Inox, 2 skæreskiver Flexiarapid Super Universal, skære- og grovskive Combinator Inox, insexnøgle, metaBOX 165 L, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Vægt med batteripakke: 1.1 kg
  • Vægt uden batteripakke: 0.64 kg
  • Hastighed uden belastning: 20000 /min
  • Max. Snitdybde: 19 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 dB(A)
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Slibningsflade: 4.5 m/s²
  • Lydtrykniveau: 77 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 88 dB(A)
  • Hjul Ø: 76 mm
  • Slibning med slibeplade: 3.3 m/s²
  • Spindelgevind: M 5

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven