PENTA 24R150P06D IC1008 Skæreplader med 5 skærekanter til afstikning af bløde materialer, tyndvæggede komponenter og miniaturekomponenter

Art.-nr.: 6003385
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6003385
EAN/GTIN 7291075331370
Producentnummer 6003385
L-nummer L24080 100

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,05 mm, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm

Egenskab:

  • Spanformer P.
  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 12 grader
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,05 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,02 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 11 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven