DGN 1402J IC1028 Tosidede skær til indstikning og afstikning af bløde emnematerialer, afstikning af rør, små diametre og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6003055
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6003055
    EAN/GTIN 7291075153521
    Producentnummer 6003055
    L-nummer L23940 1801

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstiksplatter, hjørneradius (RE) 0,16 mm, skæredybde, maks. (CDX) 15 mm, skærebredde (CW) 1,4 mm, samlet længde (OAL) 15,8 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,16 mm
    • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 15 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde (med uret) 1,4 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,12 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
    • Samlet længde (OAL) 15,8 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven