DGR 4003C-4D IC908 Dobbeltsidede skær til afstikning af stænger, hårde emnematerialer og til vanskelige opgaver

Art.-nr.: 6002952
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002952
EAN/GTIN 7291075206319
Producentnummer 6002952
L-nummer L23940 1619

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreindsatser, hjørneradius (RE) 0,3 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 18,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,2 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,08 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 18,8 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven