PA 14.4-18 LED-USB-batteri strømforsyningsadapter

Art.-nr.: 600288000
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
    Produkttype Adapter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 600288000
    EAN/GTIN 4007430273550
    Producentnummer 600288000
    L-nummer L01750 1485

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kompakt multifunktionel adapter, kan bruges som ladestation, strømkilde og lampe
    • To hurtige USB-porte til opladning og drift af USB-enheder (maks. Opladestrøm 2 A)
    • 12-volt-tilslutning til Metabo-varmejakken
    • Light LED-lys til nærområdet
    • LED-strømslys indikerer drift; automatisk slukning efter syv timer
    • Sikkert at bruge takket være automatisk slukning ved overophedning eller kortslutning
    • Fungerer med alle Li-Power- og LiHD-skydesædebatteripakker med 14,4 og 18 volt
    • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

      Leveringsomfang
    • uden batteripakke, uden oplader.

    Egenskab:

    • Batterispænding: / 14.4 - 18 V

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven