GFR 4J - 6D IC328 Enkeltskær til afstikning af bløde emnematerialer, rørmaterialer, små diametre og tyndvæggede dele

Art.-nr.: 6002865
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002865
EAN/GTIN 7291075211405
Producentnummer 6002865
L-nummer L23930 509

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,25 mm, skærebredde (CW) 4 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,14 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere