SGTFR 3225-4 Kompakt værktøjsholder med selvgreb til afstikning og notning.

Art.-nr.: 2300873
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SELF-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2300873
    EAN/GTIN 7291075071320
    Producentnummer 2300873
    L-nummer L23920 665

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm, skærebredde min. (CWN) 3,54 mm, samlet længde (OAL) 170 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 3,2 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde maks. (CWX) 4,52 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 3,54 mm
    • Samlet længde (OAL) 170 mm
    • Skafthøjde (H) 32 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 70 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven