HGL 3003C-6D IC328 Skær til afstikning af stænger, hårde emnematerialer og til vanskelige opgaver

Art.-nr.: 6002751
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002751
EAN/GTIN 7291075220483
Producentnummer 6002751
L-nummer L23940 1363

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,3 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 15,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,16 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,06 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 15,6 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven