GFR 2JS - 6D IC354 Enkeltskær til afstikning af bløde emnematerialer, rørmaterialer, små diametre og tyndvæggede dele

Art.-nr.: 6002690
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002690
EAN/GTIN 7291075211283
Producentnummer 6002690
L-nummer L23930 458

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,02 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,02 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,1 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven