GFR 4W - 8D IC354 Enkeltskærsplade med dobbelt spånafgang til afstikning af stål og rustfrit stål

Art.-nr.: 6002630
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002630
EAN/GTIN 7291075211634
Producentnummer 6002630
L-nummer L23930 408

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkende skær, hjørneradius (RE) 0,24 mm, skærebredde (CW) 4,1 mm

Egenskab:

  • Spanformer W.
  • Hjørneradius (RE) 0,24 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 4,1 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,16 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven