DGL 4003J-4D IC354 Tosidede skær til afstikning af rør, bløde materialer, små diametre og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6002375
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6002375
EAN/GTIN 7291075207064
Producentnummer 6002375
L-nummer L23940 737

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkende skær, hjørneradius (RE) 0,3 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 18,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,15 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 18,9 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven