Varmgalvaniseret stålstige 300 mm fri bredde 8 trin

Art.-nr.: 60008
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Akselstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 60008
EAN/GTIN 4031405600089
Producentnummer 060008
L-nummer L90110 810

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klar bredde 300 mm
  • Rektangulære rørspars 50 x 20 mm
  • Skridsikre perforerede trin
  • Forskellige vægbeslag fås som tilbehør

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 340 mm
  • Kolonnebredde: 20 mm
  • Søjlehøjde: 50 mm
  • Lederlængde: 2240 mm
  • Ryd bredde: 300 mm
  • Materiale: Varmgalvaniseret stål
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Antal trin/trin: 8 trin
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Trinbredde: 300 mm
  • Udførelse af trin: Vanger

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven