Vægbeslag, stift, galvaniseret stål

Art.-nr.: 60018
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 60018
EAN/GTIN 4031405600188
Producentnummer 060018
L-nummer L90110 5

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vægbeslag stift
  • Til akselstiger
  • Forzinket stål
  • Bemærk: Til stiger med 4 - 9 trin kræves 2 sæt (= 4 stykker) vægbeslag, til stiger med 10 - 15 trin kræves 3 sæt (= 6 stykker) vægbeslag, til stiger med 16 - 24 trin 5 sæt (= 10 stykker) vægbeslag
  • 1 sæt = 2 stykker (1 x højre, 1 x venstre). Dyvler og bolte i stedet for møtrikker og bolte må kun anvendes til at fastgøre dem til akslen, hvis deres egnethed er blevet påvist på det sted, hvor lederne anvendes. De udvælges efter den kraft, der påføres stigens forankringspunkt som angivet af fabrikanten.
  • Dyvler og skruer til vægmontering er ikke inkluderet i leveringsomfanget. Kontakt anerkendte dyvelleverandører for mere information.

Egenskab:

  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Vægafstand: 150 mm
  • Vægmontering: Individuel

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven