GFF 5N IC656 Skæreskiver til aksial rillestegning

Art.-nr.: 6000033
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6000033
EAN/GTIN 7291075261943
Producentnummer 6000033
L-nummer L23930 115

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader til aksial rillestegning/drejning, skærebredde (CW) 5 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 40 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,25 mm
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,18 mm/rev.
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven