SGFFR 25-50-5 Kompakte holdere til aksial indstikning

Art.-nr.: 2300412
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SELF-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2300412
EAN/GTIN 7291075068900
Producentnummer 2300412
L-nummer L23920 524

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial notning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 26 mm, skærebredde (CW) 5 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 71 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 50 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 26 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven