{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemetoder | Slibeblok | |
Slibemiddel | Siliciumkarbid, grøn | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Korn | 80 | |
Finhedsgrad | fin | |
Specifikation | Siliciumkarbid grøn. Hårdhedsgrad J | |
Reduceringsring, indvendig ⌀ | 32 mm | |
Form | 1 | |
Skive-⌀ D | 175 mm | |
Skivebredde, D | 25 mm | |
Borings-⌀ H | 51 mm | |
Maks. omfangshastighed | 40 m/s | |
Produkttype | Slibeskive (keramisk) |
Artikelnummer | 596350 SC80 | |
EAN/GTIN | 9003170096539 | |
Producentnummer | 9653 |