{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemetoder | Slibeblok | |
Abrasive media | Korund-slibekorn (A) | |
Grinding medium code | A | |
Korn | 36 | |
Grit designation | grov | |
Specification | Normal korund gråblå. Hårdhedsgrad M | |
Reduceringsring, indvendig ⌀ | 32 mm | |
Form | 1 | |
Skive-⌀ D | 175 mm | |
Skivebredde, D | 25 mm | |
Borings-⌀ H | 51 mm | |
Maks. omfangshastighed | 40 m/s | |
Produkttype | Slibeskive (keramisk) |
Artikelnummer | 596350 NK36 | |
EAN/GTIN | 9003176642075 | |
Producentnummer | 664207 | |
Manufacturer | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |