Slibebukskiver Dia.×T×H (mm) SC46

Art.-nr.: 596310 SC46
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Slibeblok
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Form: 1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Slibeblok
Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 46
Finhedsgrad middel
Specifikation Siliciumkarbid grøn, hårdhedsgrad H
Reduceringsring, indvendig ⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Form 1
Skive-⌀ D 175 mm
Skivebredde, D 25 mm
Borings-⌀ H 32 mm
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 596310 SC46
EAN/GTIN 9003172028019
Producentnummer 34287486

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibebukskiver af høj kvalitet med lang levetid i keramisk binding. Høj rundløbs- og planløbspræcision, Maksimal arbejdshastighed 40 m/s. Universelt anvendelige på bænkslibere til afgratning, skærpning og efterslibning af værktøj.

Anvendelse:

Til aluminium og jernfrie metaller.

Specifikation:

Siliciumcarbid grøn, hårdhedsgrad H.

Leveringsomfang:

Inklusive reduktionsringe til de angivne boringer.

Bemærk:

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven