{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemetoder | Slibeblok | |
Slibemiddel | Korund-slibekorn (A) | |
Slibemiddelforkortelse | A | |
Korn | 36 | |
Finhedsgrad | grov | |
Specifikation | Normal korund gråblå. Hårdhedsgrad M | |
Reduceringsring, indvendig ⌀ | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Form | 1 | |
Skive-⌀ D | 175 mm | |
Skivebredde, D | 25 mm | |
Borings-⌀ H | 32 mm | |
Maks. omfangshastighed | 40 m/s | |
Produkttype | Slibeskive (keramisk) |
Artikelnummer | 596310 NK36 | |
EAN/GTIN | 9003176641634 | |
Producentnummer | 664163 |