Slibebukskiver Dia.×T×H (mm), 150×20×32, Type: NK36

Art.-nr.: 596200 NK36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Slibeblok
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Form: 1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Slibeblok
Slibemiddel Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 36
Finhedsgrad grov
Specifikation Normal korund gråblå. Hårdhedsgrad M
Reduceringsring, indvendig ⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Form 1
Skive-⌀ D 150 mm
Skivebredde, D 20 mm
Borings-⌀ H 32 mm
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 596200 NK36
EAN/GTIN 9003171475746
Producentnummer 147574

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibebukskiver af høj kvalitet med lang levetid i keramisk binding. Høj rundløbs- og planløbspræcision, Maksimal arbejdshastighed 40 m/s. Universelt anvendelige på bænkslibere til afgratning, skærpning og efterslibning af værktøj.

Anvendelse:

Til konstruktionsstål og lavtlegeret stål samt gråt støbejern.

Specifikation:

Normal korund gråblå. Hårdhedsgrad M.

Leveringsomfang:

Inklusive reduktionsringe til de angivne boringer.

Bemærk:

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven