Slibebukskiver Dia.×T×H (mm) C800

Art.-nr.: 596200 C800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemetoder: Slibeblok
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Form: 1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Slibeblok
Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 800
Finhedsgrad ekstra fin
Specifikation PU-bundet siliciumkarbid
Reduceringsring, indvendig ⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Form 1
Skive-⌀ D 150 mm
Skivebredde, D 20 mm
Borings-⌀ H 32 mm
Maks. omfangshastighed 25 m/s
Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 596200 C800
EAN/GTIN 9003170072045
Producentnummer 7204

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Elastisk bundne hvæsseskiver, meget bløde. Maks. arbejdshastighed 25 m/s.

Anvendelse:

Til skærpning af skær, polering, effektslibning og fine afgratningsarbejder. Spændeflangens diameter skal være mindst 2/3 af skivediameteren.

Specifikation:

PU-bundet siliciumkarbid.

Leveringsomfang:

Inklusive reduktionsringe til de angivne boringer.

Bemærk:

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven