MARTOR Kniv ARGENTAX RAPID 594 , 1 i selvbetjeningskarton

Art.-nr.: 594.03
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
    Produkttype Hobbyknive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 594.03
    EAN/GTIN 4002632800702
    Producentnummer 594.03
    L-nummer L60170 298

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    To blade, et mål: Silikone.
    ARGENTAX RAPID har fundet sit formål: Silikonepatroner. Den har to klinger til at holde den med disse. En lille spids, som du f.eks. kan bruge til at skrive og trimme tråden. Og en rektangulær en, der skærer tykkelsen efter den ønskede trådtykkelse, ligesom en dråbeøkse. Derefter står intet i vejen for dit egentlige arbejde - som f.eks. udskiftning af samlinger.
    • Grundmateriale:
      Kunststof

    • Har du nogensinde desperat brug for en silikonepatron? Først og fremmest på den lukkede tråd? Og lige bagefter på den for tynde tylle? ARGENTAX RAPID fungerer fremragende i begge tilfælde.
    • Venstre- eller højrehåndet
      med ARGENTAX RAPID det er ligegyldigt, om du er venstre- eller højrehåndet. Du arbejder altid med ham med samme præcision. Fordi ARGENTAX RAPID er i gode hænder.
    • Praktisk øje
      selv med dette specielle skæreværktøj behøver du ikke at undvære det: Den praktiske øje til fastgørelse. Så du trygt kan hænge ARGENTAX RAPID væk - og altid finde den med det samme.
    • Sikker på farten
      for at give dig mulighed for at transportere kniven sikkert på din krop, har den en beskyttende hætte. Den dækker den spidse klinge. Skærekanterne på den anden klinge håndteres bedst i håndtaget.
    • Vigtigste skærematerialer:
      Patrondæksel

    Egenskab:

    • Greb: Standardhåndtag
    • Håndtering:højre- og venstrehåndet
    • Sikkerhedsteknologi i: Ingen sikkerhed
    • Sikkerhedsteknologi II: Udtrækkelig klinge
    • Transportlås: Beskyttelseshætte
    • Udløser: Hånd
    • Ergonomi: Ergonomisk
    • Vigtigste skærematerialer: Cylinderampul
    • Slidstyrke: Enkel slidbeskyttelse
    • Beslag/øje: Ja
    • Tape ridse: Nej.
    • Grundmateriale: Kunststof
    • Softgrip: Nej.
    • Metaldetekterbar: Nej.
    • Bladtykkelse (engangskniv): 0, 30
    • Bladtykkelse (engangskniv) (enhed): Mm
    • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
    • Knivskift uden værktøj: Nej.
    • Klingeskift kan låses: Nej.
    • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
    • GS-tegn (tekst): Nej.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven