Stiksavsklingesæt T234X

Art.-nr.: 588520 T234X
Sæt pris 5 styk (DKK 25,18 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms
  • optimeret til materiale: Træ
  • Pladetykkelse (blødt træ): 3-65
  • Skæretype: Lige snit, fint; Dyksnit

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale HCS
Tanddeling 2,0−3,0 mm
Klingelængde 117 mm
Betegnelse T234X
Egnet til _T234X
optimeret til materiale Træ
Pladetykkelse (blødt træ) 3-65 mm
Skæretype Lige snit, fint; Dyksnit
Antal klinger 5
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588520 T234X
EAN/GTIN 3165140169509
Producentnummer 2608633528

Betegnelse

Udførelse:

Stiksavklinger til træ. Holder til skaft med en enkelt knast.
Progressiv fortanding kombinerer let forsavning og hurtig fremdrift i arbejdet.

Leveringsomfang:

5 dele

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven