Stiksavsklingesæt T101BF

Art.-nr.: 588520 T101BF
Sæt pris 5 styk (DKK 25,18 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms
  • optimeret til materiale: Træ
  • Pladetykkelse (lamineret træ): 3-30
  • Skæretype: Lige snit, fint; Dyksnit

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale BiM
Tanddeling 2,7 mm
Klingelængde 100 mm
Betegnelse T101BF
Egnet til _T101BF
optimeret til materiale Træ
Pladetykkelse (lamineret træ) 3-30 mm
Skæretype Lige snit, fint; Dyksnit
Antal klinger 5
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588520 T101BF
EAN/GTIN 3165140091855
Producentnummer 2608634234

Betegnelse

Udførelse:

Stiksavklinger til træ. Holder til skaft med en enkelt knast.
Bimetal-savklinger med lang levetid specielt ved abrasive træmaterialer (hårdt træ, laminerede plader).

Leveringsomfang:

5 dele

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven