Stiksavsklingesæt T321BF

Art.-nr.: 588500 T321BF
Sæt pris 5 styk (DKK 26,52 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms
  • optimeret til materiale: Stål
  • Pladetykkelse (hulplade): 2,5-6
  • Metalprofil (åben): < 65
  • Skæretype: Lige snit, fint

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale BiM
Tanddeling 2,0 mm
Klingelængde 132 mm
Betegnelse T321BF
Egnet til _T321BF
optimeret til materiale Stål
Pladetykkelse (hulplade) 2,5-6 mm
Metalprofil (åben) < 65 mm
Skæretype Lige snit, fint
Antal klinger 5
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588500 T321BF
EAN/GTIN 3165140597012
Producentnummer 2608636707

Betegnelse

Udførelse:

Stiksavklinger til metal. Holder til skaft med en enkelt knast.
Speed for Metal − længere standtid og højere skærehastighed i metal takket være tilspidset savklinge, reduceret klingetykkelse og optimeret tandgeometri (skiftevis stiv og aggressiv tand).

Leveringsomfang:

5 dele

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven