Stiksavsklingesæt T121GF

Art.-nr.: 588500 T121GF
Sæt pris 5 styk (DKK 19,59 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms
  • optimeret til materiale: Stål
  • Pladetykkelse (hulplade): 0,5-1,5
  • Skæretype: Lige snit, fint

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale BiM
Tanddeling 0,8 mm
Klingelængde 92 mm
Betegnelse T121GF
Egnet til _T121GF
optimeret til materiale Stål
Pladetykkelse (hulplade) 0,5-1,5 mm
Skæretype Lige snit, fint
Antal klinger 5
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588500 T121GF
EAN/GTIN 3165140596831
Producentnummer 2608636696

Betegnelse

Udførelse:

Stiksavklinger til metal. Holder til skaft med en enkelt knast.
Speed for Metal − længere standtid og højere skærehastighed i metal takket være tilspidset savklinge, reduceret klingetykkelse og optimeret tandgeometri (skiftevis stiv og aggressiv tand).

Leveringsomfang:

5 dele

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven