Rundsavklinge expert for MultiMaterial 305 mm

Art.-nr.: 583930 305
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klinge-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

305 mm
Borings-⌀ 30 mm
Antal tænder 96
Skærebredde B 2,4 mm
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 583930 305
EAN/GTIN 3165140650113
Producentnummer 2608642529

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionssavklinge med højfast, støj- og vibrationsdæmpende stamklinge. Den indarbejdede spændering sørger for formstabilitet i alle temperaturområder. Belægningen forhindrer vedhæftende materiale, holder savklingen køling og beskytter mod korrosion. Præcisionsslebne hårdmetaltænder sikrer høj standtid og maksimal skærekvalitet.

Anvendelse:

Til skæring af forskellige materialer som laminerede plader, epoxy, træ og jernfrie metaller. Tandform: Trapez-fladtand, spånvinkel negativ.
Til bordrundsave, kap-/geringssave, kap-/geringssave med udtræk.

Bemærk:

Yderligere rundsavsklinger finder du under gruppe 17.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven