Rundsavklinge expert for MultiMaterial, Klinge-⌀ D: 216mm

Art.-nr.: 583930 216
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Klinge-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klinge-⌀ D 216 mm
Borings-⌀ 30 mm
egnet til materiale Universal
Antal tænder 64
Skærebredde B 2,4 mm
Produkttype Rundsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 583930 216
Kopier
EAN/GTIN 3165140648189
Kopier
Producentnummer 2608642493
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionssavklinge med højfast, støj- og vibrationsdæmpende stamklinge. Den indarbejdede spændering sørger for formstabilitet i alle temperaturområder. Belægningen forhindrer vedhæftende materiale, holder savklingen køling og beskytter mod korrosion. Præcisionsslebne hårdmetaltænder sikrer høj standtid og maksimal skærekvalitet.

Anvendelse:

Til skæring af forskellige materialer som laminerede plader, epoxy, træ og jernfrie metaller. Tandform: Trapez-fladtand, spånvinkel negativ.
Til bordrundsave, kap-/geringssave, kap-/geringssave med udtræk.

Bemærk:

Yderligere rundsavsklinger finder du under gruppe 17.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven