Håndstålbørste Messingtråd, bølget 0,25 mm 6

Art.-nr.: 575100 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
721 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal besætningsrækker Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Messingtråd
Basisenhedsbredde 45 mm
Samlet længde L 290 mm
Børstetykkelse 0,25 mm
Arbejdslængde L3 140 mm
Besætningslængde H1 25 mm
Antal besætningsrækker 6
Basisenhed, materiale Træ
Produkttype Stålbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 575100 6
EAN/GTIN 4017359074756
Producentnummer 10746042

Betegnelse

Udførelse:

Bøjet træskaft med to ophængsbeslag. Børstefladens længde: 140 mm, børstefladens højde: 25 mm, samlet længde ca. 290 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven