• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Håndstålbørste Messingtråd, bølget 0,25 mm, Antal besætningsrækker: 2

Art.-nr.: 575100 2
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Antal besætningsrækker Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Messingtråd
Basisenhedsbredde 22 mm
Samlet længde L 290 mm
Børstetykkelse 0,25 mm
Arbejdslængde L3 140 mm
Besætningslængde H1 25 mm
Antal besætningsrækker 2
Basisenhed, materiale Træ
Produkttype Stålbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 575100 2
Kopier
EAN/GTIN 4017359074787
Kopier
Producentnummer 10742042
Kopier
Producent LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Bøjet træskaft med to ophængsbeslag. Børstefladens længde: 140 mm, børstefladens højde: 25 mm, samlet længde ca. 290 mm.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven