{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 23 mm | |
Samlet længde L | 68 mm | |
Skruetvinge-⌀ D2 | 22 mm | |
Skruetvingelængde L2 | 22 mm | |
Besætningslængde H1 | 25 mm | |
maks. omdrejningstal | 18.000 min-1 | |
Produkttype | Penselbørste |
Artikelnummer | 574600 22X22 | |
EAN/GTIN | 4017359006870 | |
Producentnummer | 453361 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Penselbørste INOX-tråd 0,30 mm 22X22
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.261 styk på lager
55,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.153 styk på lager
21,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 25 | 25 |
Børste-⌀ D1 | 23 | 23 |
Samlet længde L | 68 | 80 |
maks. omdrejningstal | 18.000 | 18.000 |
Skruetvinge-⌀ D2 | 22 | 22 |
Skruetvingelængde L2 | 22 | 22 |
Produkttype | Penselbørste | Penselbørste |