{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Børste-⌀ D1 | 23 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skruetvinge-⌀ D2 | 22 mm | |
Skruetvingelængde L2 | 22 mm | |
Besætningslængde H1 | 25 mm | |
maks. omdrejningstal | 18.000 min-1 | |
Produkttype | Penselbørste |
Artikelnummer | 574550 22X22 | |
EAN/GTIN | 4067263935063 | |
Producentnummer | 574550 22X22 |