{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NOVOFLEX-B | |
Besætningsmateriale | Siliciumcarbid | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Korn | 180 | |
Børste-⌀ D1 | 30 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Arbejdslængde L3 | 70 mm | |
Passer til borings-⌀ | 25,1 mm - 27 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Produkttype | Indvendig børste |
Artikelnummer | 574495 27 | |
EAN/GTIN | 4013349529138 | |
Producentnummer | 9828036330 |