{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NOVOFLEX-B | |
Besætningsmateriale | Siliciumcarbid | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Korn | 180 | |
Børste-⌀ D1 | 18 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,6 mm | |
Arbejdslængde L3 | 60 mm | |
Passer til borings-⌀ | 14,1 mm - 16 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Produkttype | Indvendig børste |
Artikelnummer | 574495 16 | |
EAN/GTIN | 4013349528339 | |
Producentnummer | 9828036318 |