{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Korn | 320 | |
Børste-⌀ D1 | 50 mm | |
Besætningslængde H1 | 12 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574450 50X10 | |
EAN/GTIN | 4017359138298 | |
Producentnummer | 415872 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rund skaftbørste mikroabrasiv, SiC, korn 320 50X10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
278 styk på lager
150,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
642 styk på lager
92,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 12 | 12 |
Børste-⌀ D1 | 50 | 50 |
Anbefalet omdrejningstal | 6.000 | 6.000 |
maks. omdrejningstal | 15.000 | 15.000 |
Slibemiddelforkortelse | SiC | SiC |
Produkttype | Renseskive | Renseskive |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 |