Rund skaftbørste mikroabrasiv, SiC, korn 320 30X6 mm

Art.-nr.: 574450 30X6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse SiC
Børste-⌀ D1 30 mm
Besætningslængde H1 6 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Anbefalet omdrejningstal 6.000 min-1
maks. omdrejningstal 15.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574450 30X6
EAN/GTIN 4017359111352
Producentnummer 413871

Betegnelse

Udførelse:

Slibenylonbørster med siliciumcarbid, indpresset i stålenhed; skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.
Tør- og vådfinslibning af alu, stål, INOX og kunststoffer. Maks. anvendelsestemperatur 80 °C.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven