{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | INOX-tråd | |
Børste-⌀ D1 | 65 mm | |
Gevind M | M14 | |
Børstetykkelse | 0,3 mm | |
Besætningslængde H1 | 20 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 12.000 min-1 | |
Produkttype | Kopbørste |
Artikelnummer | 573200 60 | |
EAN/GTIN | 4017359005781 | |
Producentnummer | 421367 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopbørste INOX-tråd 0,30 mm 60 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
530 styk på lager
102,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.111 styk på lager
41,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.416 styk på lager
63,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 20 | 20 | 20 |
Besætningsmateriale | INOX-tråd | Ståltråd | INOX-tråd |
Børstetykkelse | 0,3 | 0,35 | 0,3 |
Børste-⌀ D1 | 65 | 65 | 65 |
Gevind M | M14 | M14 | M14 |
maks. omdrejningstal | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Produkttype | Kopbørste | Kopbørste | Kopbørste |