{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | INOX-tråd | |
Børste-⌀ D1 | 100 mm | |
Gevind M | M14 | |
Børstetykkelse | 0,3 mm | |
Besætningslængde H1 | 30 mm | |
Snoninger | bølget | |
maks. omdrejningstal | 8.500 min-1 | |
Produkttype | Kopbørste |
Artikelnummer | 573200 100 | |
EAN/GTIN | 4017359005941 | |
Producentnummer | 426367 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kopbørste INOX-tråd 0,30 mm, Børste-⌀ D1: 100mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
313,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager
105,79 DKK
79,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningslængde H1 | 30 mm | 30 mm |
Besætningsmateriale | INOX-tråd | Ståltråd |
Børstetykkelse | 0,3 mm | 0,35 mm |
Børste-⌀ D1 | 100 mm | 100 mm |
Gevind M | M14 | M14 |
maks. omdrejningstal | 8.500 min-1 | 8.500 min-1 |
Produkttype | Kopbørste | Kopbørste |